SIEMENS - SIE3SU11004BL111NA0 SEL.KEY SB30 3POS I-0-II, I+0-II 1NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 3
Tipologia di azionamento - Chiave
Illuminabile - no
Con lampada inclusa - no
Colore del pulsante - Argento
Confezione
1 PZ
EAN
4011209957718
Codice prodotto
SIE3SU11004BL111NA0
Cod. produttore
3SU11004BL111NA0
Produttore
SIE
Numero di posizioni di commutazione:
3
Tipologia di azionamento:
Chiave
Illuminabile:
no
Con lampada inclusa:
no
Colore del pulsante:
Argento
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Altezza dell'apertura:
49.4 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Tensione di alimentazione:
5...500 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero


