pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11002BL603NA0 SEL.LUM.LEVA BIAN MANT.3POS.MOL1NA,1NA

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU11002BL603NA0 SEL.LUM.LEVA BIAN MANT.3POS.MOL1NA,1NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Illuminabile -

  • Con lampada inclusa - no

  • Colore del pulsante - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209957619

Codice prodotto

SIE3SU11002BL603NA0

Cod. produttore

3SU11002BL603NA0

Produttore

SIE

Numero di posizioni di commutazione:

3

Tipologia di azionamento:

Manetta

Illuminabile:

Con lampada inclusa:

no

Colore del pulsante:

Bianco

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

32.3 mm

Altezza dell'apertura:

28.8 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Tensione di alimentazione:

5...500 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

selettore, illuminabile, 22 mm, rotondo, in plastica, bianco, selettore, breve, 3 posizioni di commutazione I-O-II, permanente, 10:30 h/12 h/13:30 h, con supporto, 1 NO, 1 NO, morsetto a molla Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plasticapregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: più colori, 2-4 posizioni di commutazione, operatore corto/lungo o manopola, luminoso/non luminoso (illuminazione anche applicabile a posteriori), comando permanente/ad impulso. Avvertenza: Apparecchio completo, fornitura incl. supporto e moduli. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.