pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11001HB201FG0 PULS.F.EMERG ROTAZ 1NO+1NC VITE TARGH.EN

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU11001HB201FG0 PULS.F.EMERG ROTAZ 1NO+1NC VITE TARGH.EN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro del foro - 22.3 mm

  • Larghezza dell'apertura - 75 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209957800

Codice prodotto

SIE3SU11001HB201FG0

Cod. produttore

3SU11001HB201FG0

Produttore

SIE

Numero di punti di comando:

1

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

75 mm

Altezza dell'apertura:

46.4 mm

Illuminabile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

no

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Con anello frontale:

no

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA):

Altro

pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, 22 mm, rotondo, in plastica, rosso, 40 mm, permanente con blocco positivo, a norma DIN EN ISO 13850, sblocco a rotazione, con disco targhetta giallo, iscrizione: EMERGENCY STOP, con supporto, 1 NO+1 NC, morsetto a vite Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA SIRIUS ACT secondo EN ISO 13850 per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, luminoso/non luminoso, sblocco a trazione/a rotazione/a chiave. Avvertenza: Apparecchio completo, fornitura incl. supporto e moduli. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.