pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10622EM200AA0 SEL LUM LEVA LUN ROS 3POS RIT DX-SX30MM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU10622EM200AA0 SEL LUM LEVA LUN ROS 3POS RIT DX-SX30MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Diametro del foro - 30.5 mm

  • Larghezza del foro di alloggiamento - 44.8 mm

  • Altezza del foro di alloggiamento - 22.1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209968448

Codice prodotto

SIE3SU10622EM200AA0

Cod. produttore

3SU10622EM200AA0

Produttore

SIE

Numero di posizioni di commutazione:

3

Diametro del foro:

30.5 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

44.8 mm

Altezza del foro di alloggiamento:

22.1 mm

selettore, illuminabile, 30 mm, rotondo, in metallo, opaco, rosso, selettore, lungo, anello frontale per montaggio piatto, 3 posizioni di commutazione I>O