pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10622DF500AA0 SEL.LUM 30MM LEVA BLU 2POS MANT

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU10622DF500AA0 SEL.LUM 30MM LEVA BLU 2POS MANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Diametro del foro - 30.5 mm

  • Larghezza del foro di alloggiamento - 38 mm

  • Altezza del foro di alloggiamento - 22.1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621054230

Codice prodotto

SIE3SU10622DF500AA0

Cod. produttore

3SU10622DF500AA0

Produttore

SIE

Numero di posizioni di commutazione:

2

Diametro del foro:

30.5 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

38 mm

Altezza del foro di alloggiamento:

22.1 mm

selettore illuminabile, 30 mm, rotondo, in metallo opaco, blu, selettore, corto anello frontale per montaggio piatto, 2 posizioni di commutazione O-I, permanente, angolo di intervento 90°, 10:30 h/13:30 h Selettore SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: più colori, 2-4 posizioni di commutazione, operatore corto/lungo o manopola, luminoso/non luminoso (illuminazione anche applicabile a posteriori), comando permanente/ad impulso. Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti e moduli devono essere ordinati separatamente. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.