SIEMENS - SIE3SU10610JA500AA0 PULS.LUM.PASSO-PASSO BLU 30MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Blu
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Piatta
Illuminabile - sì
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4011209961913
Codice prodotto
SIE3SU10610JA500AA0
Cod. produttore
3SU10610JA500AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Blu
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatta
Illuminabile:
sì
Numero di elementi di comando:
1
Grado di protezione IP frontale:
Altri
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Diametro del foro:
30.5 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Grigio
Altezza del foro di alloggiamento:
4.2 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
38 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altri