SIEMENS - SIE3SU10522BC100AA0 SEL.LUM.MET LEVA NERO MOMENT.2POS RIT DX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 2
Tipologia di azionamento - Manetta
Illuminabile - sì
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Colore della calotta del segnalatore luminoso - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4047621016580
Codice prodotto
SIE3SU10522BC100AA0
Cod. produttore
3SU10522BC100AA0
Produttore
SIE
Numero di posizioni di commutazione:
2
Tipologia di azionamento:
Manetta
Illuminabile:
sì
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Altro
Forma della lente:
Rettangolare
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
32.3 mm
Altezza dell'apertura:
28.8 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Altro
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Grado di protezione (NEMA):
4X


