SIEMENS - SIE3SU10511CD600AA0 PULS. FUNGO LUM.BIANCO 60MM MET


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fungo - 60 mm
Altezza del foro di alloggiamento - 27.5 mm
Diametro del foro - 22.3 mm
Larghezza del foro di alloggiamento - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011209968714
Codice prodotto
SIE3SU10511CD600AA0
Cod. produttore
3SU10511CD600AA0
Produttore
SIE
Diametro del fungo:
60 mm
Altezza del foro di alloggiamento:
27.5 mm
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
60 mm
pulsante a fungo luminoso, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, bianco, 60 mm, ad impulso Pulsante a fungo SIRIUS ACT con operatore grande per lazionamento comodo con tutta la mano. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sonoadatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, più colori, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso, sblocco a trazione/a rotazione. Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti e moduli devono essere ordinati separatamente. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.