SIEMENS - SIE3SU10507BB880AA0 MANIP.JOYSTICK 2POSIZIONI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Fissaggio centrale, diametro del foro - 22.3 mm
Lunghezza del joystick - 75.6 mm
Numero di direzioni di azionamento - 2
Numero di posizioni di commutazione - 2
Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011209954571
Codice prodotto
SIE3SU10507BB880AA0
Cod. produttore
3SU10507BB880AA0
Produttore
SIE
Fissaggio centrale, diametro del foro:
22.3 mm
Lunghezza del joystick:
75.6 mm
Numero di direzioni di azionamento:
2
Numero di posizioni di commutazione:
2
Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti invertitori per ogni direzione:
0
Con ritorno in posizione zero:
no
Bloccaggio in posizione zero:
sì
Emettitore di codici:
no
Segnale uscita analogica configurabile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Grado di protezione (NEMA):
1