pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10505JL010AA0 SEL.KEY CES MET MONIT.CH 3POS PERM ESPUL

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di comando - Argento

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209972865

Codice prodotto

SIE3SU10505JL010AA0

Cod. produttore

3SU10505JL010AA0

Produttore

SIE

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di comando:

Argento

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Rettangolare

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP54

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Colore dell'anello frontale:

Altri

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza del foro di alloggiamento:

61 mm

Con anello frontale:

selettore a chiave SIEMENS, C, con controllo chiave, 22 mm, rotondo, in metallo lucido, numero serratura S-10-CG, con 2 chiavi, 3 posizioni di commutazione I-O-II, con blocco, angolo di comando 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, estrazione chiave/espulsione chiave in O Selettore a chiave SIRIUS ACT per elevati requisiti di sicurezza dellaccesso. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto adalta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete cosìridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: diversi sistemi di chiusura (Siemens, C; Siemens, B; RONIS; OMR), 2/3 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso, diverse posizioni di estrazione chiave. Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti e moduli devono essere ordinati separatamente. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.