pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10505HC010AA0 SEL.KEY LSG 2POS 0<I, 0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU10505HC010AA0 SEL.KEY LSG  2POS 0<I, 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Illuminabile - no

  • Colore dell'elemento di azionamento - Argento

  • Forma della lente - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209948884

Codice prodotto

SIE3SU10505HC010AA0

Cod. produttore

3SU10505HC010AA0

Produttore

SIE

Numero di posizioni di commutazione:

2

Tipologia di azionamento:

Chiave

Illuminabile:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Argento

Forma della lente:

Rettangolare

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Altezza dell'apertura:

61 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Altro

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA):

4X

selettore a chiave SIEMENS, C, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, numero serratura LSG1, con 2 chiavi, 2 posizioni di commutazione O