pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10504FC010AA0 SEL.KEY 73037 ROSSO MET 2POS 0<I, 0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU10504FC010AA0 SEL.KEY 73037 ROSSO MET 2POS 0<I, 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di comando - Rosso

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209971929

Codice prodotto

SIE3SU10504FC010AA0

Cod. produttore

3SU10504FC010AA0

Produttore

SIE

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di comando:

Rosso

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Rettangolare

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP67/IP69K

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Colore dell'anello frontale:

Altri

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

29.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza del foro di alloggiamento:

51.7 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

selettore a chiave O.M.R., 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, numero serratura 73037, rosso, con 2 chiavi, 2 posizioni di commutazione O