SIEMENS - SIE3SU10504CL010AA0 SEL.KEY SB455 3POS I-0-II, 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 3
Tipologia di azionamento - Chiave
Illuminabile - no
Colore dell'elemento di azionamento - Argento
Colore della calotta del segnalatore luminoso - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4011209971790
Codice prodotto
SIE3SU10504CL010AA0
Cod. produttore
3SU10504CL010AA0
Produttore
SIE
Numero di posizioni di commutazione:
3
Tipologia di azionamento:
Chiave
Illuminabile:
no
Colore dell'elemento di azionamento:
Argento
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Altro
Forma della lente:
Rettangolare
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Altezza dell'apertura:
49.4 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Altro
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K
Grado di protezione (NEMA):
4X


