pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10501HV200AA0 PULS.F.EMERG KEY VL1 40MM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU10501HV200AA0 PULS.F.EMERG KEY VL1 40MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro della calotta - 40 mm

  • Diametro del foro - 22.3 mm

  • Larghezza dell'apertura - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209946934

Codice prodotto

SIE3SU10501HV200AA0

Cod. produttore

3SU10501HV200AA0

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Diametro della calotta:

40 mm

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

40 mm

Altezza dell'apertura:

84.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Illuminabile:

no

Con illuminazione:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Con anello frontale:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

Tipo di sblocco:

Sblocco a chiave

pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, rosso, 40 mm, con serratura Siemens, C, numero serratura VL1, permanente con blocco positivo, secondo EN ISO 13850, sblocco a chiave Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA SIRIUS ACT secondo EN ISO 13850 per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodottoper il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i foridi montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, luminoso/non luminoso, sblocco a trazione/a rotazione/a chiave. Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti e moduli devono essere ordinati separatamente. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.