pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10501HB300AA0 PULS. FUNGO GIALLO ROTAZIONE 40MM MET.

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU10501HB300AA0 PULS. FUNGO GIALLO ROTAZIONE 40MM MET.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fungo - 40 mm

  • Altezza del foro di alloggiamento - 45.3 mm

  • Diametro del foro - 22.3 mm

  • Larghezza del foro di alloggiamento - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209963535

Codice prodotto

SIE3SU10501HB300AA0

Cod. produttore

3SU10501HB300AA0

Produttore

SIE

Diametro del fungo:

40 mm

Altezza del foro di alloggiamento:

45.3 mm

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

40 mm

pulsante a fungo, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, giallo, 40 mm, permanente con blocco positivo, secondo DIN EN ISO 13850, sblocco a rotazione Pulsante a fungo SIRIUS ACT con operatore grande per l'azionamento comodo con tutta la mano.\nSiemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in quattro moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.\nL'innovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.\nGrazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamentoaffidabile.\nOltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.\nIl configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e l'ordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).\nEsecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, più colori, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso, sblocco a trazione/a rotazione.\nAvvertenza: Apparecchio singolo, supporti e moduli devono essere ordinati separatamente.\nSIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.