SIEMENS - SIE3SU10022BF600AA0 SEL.LUM.LEVA BIANCO MANT.2POS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 2
Tipologia di azionamento - Manetta
Illuminabile - sì
Colore dell'elemento di azionamento - Bianco
Colore della calotta del segnalatore luminoso - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4011209956148
Codice prodotto
SIE3SU10022BF600AA0
Cod. produttore
3SU10022BF600AA0
Produttore
SIE
Numero di posizioni di commutazione:
2
Tipologia di azionamento:
Manetta
Illuminabile:
sì
Colore dell'elemento di azionamento:
Bianco
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Bianco
Forma della lente:
Rettangolare
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
32.3 mm
Altezza dell'apertura:
28.8 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K


