pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10022BC100AA0 SEL.LUM.LEVA NERO MOMENT.2POS RIT DX

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU10022BC100AA0 SEL.LUM.LEVA NERO MOMENT.2POS RIT DX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Tipologia di azionamento - Manetta

  • Illuminabile -

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Colore della calotta del segnalatore luminoso - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621016511

Codice prodotto

SIE3SU10022BC100AA0

Cod. produttore

3SU10022BC100AA0

Produttore

SIE

Numero di posizioni di commutazione:

2

Tipologia di azionamento:

Manetta

Illuminabile:

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Colore della calotta del segnalatore luminoso:

Altro

Forma della lente:

Rettangolare

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

32.3 mm

Altezza dell'apertura:

28.8 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

Grado di protezione (NEMA):

4X

selettore illuminabile, 22 mm, rotondo, in plastica, nero, selettore, corto 2 posizioni di commutazione O