SIEMENS - SIE3SU10013BB420AK0 PULS.LUM.DOPPIO VERD-SPORG ROSS I-O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso/verde
Numero di punti di comando - 1
Forma della lente - Ovale
Diametro del foro - 22.3 mm
Larghezza dell'apertura - 29.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011209964150
Codice prodotto
SIE3SU10013BB420AK0
Cod. produttore
3SU10013BB420AK0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Rosso/verde
Numero di punti di comando:
1
Forma della lente:
Ovale
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.8 mm
Altezza dell'apertura:
18.5 mm
Forma del pulsante:
Altro
Illuminabile:
sì
Con copertura protettiva:
no
Etichettato:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro


