SIEMENS - SIE3SU10010AD500AA0 PULS.LUM.BLU LENTE LISCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Blu
Numero di punti di comando - 1
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22.3 mm
Larghezza dell'apertura - 29.45 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011209955912
Codice prodotto
SIE3SU10010AD500AA0
Cod. produttore
3SU10010AD500AA0
Produttore
SIE
Colore del pulsante:
Blu
Numero di punti di comando:
1
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.45 mm
Altezza dell'apertura:
10.4 mm
Forma del pulsante:
Altro
Illuminabile:
sì
Con copertura protettiva:
no
Etichettato:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale:
Altro
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro


