SIEMENS - SIE3SU10004HN210AA0 SEL.KEY 73034 NERO MOMENT.3POS I-0<II, I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 3
Diametro del foro - 22.3 mm
Larghezza del foro di alloggiamento - 29.5 mm
Altezza del foro di alloggiamento - 51.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011209963962
Codice prodotto
SIE3SU10004HN210AA0
Cod. produttore
3SU10004HN210AA0
Produttore
SIE
Numero di posizioni di commutazione:
3
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
29.5 mm
Altezza del foro di alloggiamento:
51.7 mm
selettore a chiave O.M.R., 22 mm, rotondo, in plastica, numero serratura 73034, nero, con 2 chiavi, 3 posizioni di commutazione I-O