SIEMENS - SIE3SU10004BC010AA0 SEL.KEY SB30 2POS 0<I, 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 2
Tipologia di azionamento - Chiave
Illuminabile - no
Colore dell'elemento di azionamento - Argento
Colore della calotta del segnalatore luminoso - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4011209962545
Codice prodotto
SIE3SU10004BC010AA0
Cod. produttore
3SU10004BC010AA0
Produttore
SIE
Numero di posizioni di commutazione:
2
Tipologia di azionamento:
Chiave
Illuminabile:
no
Colore dell'elemento di azionamento:
Argento
Colore della calotta del segnalatore luminoso:
Altro
Forma della lente:
Rettangolare
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Altezza dell'apertura:
49.4 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67/IP69K


