SIEMENS - SIE3SU10003EC100AA0 SELET. A LEVETTA 2POS.A MOMENT.PLASTICA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 2
Diametro del foro - 22.3 mm
Larghezza del foro di alloggiamento - 29.45 mm
Altezza del foro di alloggiamento - 22.3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011209964778
Codice prodotto
SIE3SU10003EC100AA0
Cod. produttore
3SU10003EC100AA0
Produttore
SIE
Numero di posizioni di commutazione:
2
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
29.45 mm
Altezza del foro di alloggiamento:
22.3 mm
interruttore a levetta, 22 mm, rotondo, in plastica, nero, 2 posizioni di commutazione O