pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10003AB660AL0 PULS.DOPP BIANC-BIANC I-O 1NA,1NC-1NA,1N

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU10003AB660AL0 PULS.DOPP BIANC-BIANC I-O 1NA,1NC-1NA,1N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma della lente - Ovale

  • Diametro del foro - 22.3 mm

  • Larghezza dell'apertura - 29.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209964037

Codice prodotto

SIE3SU10003AB660AL0

Cod. produttore

3SU10003AB660AL0

Produttore

SIE

Colore del pulsante:

Bianco

Numero di punti di comando:

1

Forma della lente:

Ovale

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

29.8 mm

Altezza dell'apertura:

14.2 mm

Forma del pulsante:

Piatto

Illuminabile:

no

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

Altro

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

pulsante doppio, 22 mm, rotondo, in plastica, bianco: -, bianco: +, bottoni, piatto Pulsante doppio SIRIUS ACT per la realizzazione di due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, unportfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Peri fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: diverse combinazioni di colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, diverse altezze di bottone. Avvertenza: Apparecchio singolo, supporti e moduli devono essere ordinati separatamente. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.