pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SF12341QV401BA1 FP31 SIC AS-I AZ SEP 2R M12 4P

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SF12341QV401BA1 FP31 SIC AS-I AZ SEP 2R M12 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 2

  • Larghezza del sensore - 31 mm

  • Numero di contatti NO - 0

  • Lunghezza del sensore - 118 mm

  • Numero di contatti di scambio - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209699892

Codice prodotto

SIE3SF12341QV401BA1

Cod. produttore

3SF12341QV401BA1

Produttore

SIE

Numero di contatti NC:

2

Larghezza del sensore:

31 mm

Numero di contatti NO:

0

Lunghezza del sensore:

118 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Altezza del sensore:

33 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

finecorsa di sicurezza con azionatore separato 5 direzioni di accostamento custodia in plastica, EN 50047 ASIsafe integrato stato AS-i: 1:F-IN1, 2:F-IN2 3:AS-i/FAULT contatti ad azione lenta 2NC con connettore M12 a 4 poli canale 1 su contatto NC, canale2 su contatto NC Interruttori di sicurezza meccanici SIRIUS 3SF12 per la sorveglianza della posizione di dispostivi di protezione mobili con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface. Gli interruttori di sicurezza meccanici sono compatti grazieallelettronica ASIsafe integrata, che richiede un basso assorbimento di corrente. Azionatori con codifica 3D assicurano una elevata protezione antimanipolazione. I LED segnalano lo stato attuale dellapparecchio. Gli interruttori possono essere utilizzatiper i più elevati requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Sono disponibili diverse grandezze di custodia in plastica o in metallo. Sono inoltre fornibili varianti con azionatore separato, con blocco di ritenuta o come interruttore di sicurezza a cerniera. Una serie con grado di protezione elevato IP69K completa il portfolio. Come accessori sono disponibili a seconda dellesecuzione testine di comando, azionatori separati, connettori e ulteriori accessori di montaggio/collegamento. Safety is a SIRIUS business.