SIEMENS - SIE3SF11241QV101BA2 FM56 SIC AS-I AZ SEP 2R M12 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 56 mm
Altezza del sensore - 37.8 mm
Lunghezza del sensore - 124 mm
Funzione di commutazione - Organo di comando lento
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209699885
Codice prodotto
SIE3SF11241QV101BA2
Cod. produttore
3SF11241QV101BA2
Produttore
SIE
Larghezza del sensore:
56 mm
Altezza del sensore:
37.8 mm
Lunghezza del sensore:
124 mm
Funzione di commutazione:
Organo di comando lento
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Apertura forzata:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Altro
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Metallo
Rivestimento scatola:
Laccato
Tipologia di azionamento:
Senza
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connettore M12
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67


