pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE71501BF00 FIN FUNE <25M., TASTO SBL. 2R

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SE71501BF00 FIN FUNE <25M., TASTO SBL. 2R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 2

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Con visualizzazione trazione -

  • Lunghezza max. della cordicella - 20 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209576032

Codice prodotto

SIE3SE71501BF00

Cod. produttore

3SE71501BF00

Produttore

SIE

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Con visualizzazione trazione:

Lunghezza max. della cordicella:

20 m

Temperatura ambiente:

-25...-25 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

interruttore a fune custodia in metallo, 2 xM20 x1,5; 2 NC, con blocco secondo EN ISO 13850 e sblocco a pulsante, per lunghezze della fune fino a 20 m interruttore a fune SIRIUS 3SE7 per la sorveglianza o come dispositivo di ARRESTO DI EMERGENZA per parti dimpianto particolarmente pericolose, ad es. per nastri trasportatori. Con gli interruttori a fune è possibile realizzare funzioni di comando e di ARRESTO DI EMERGENZA per ogni esigenza. Gli apparecchi sono semplici da bloccare e dispongono di un pulsante di ARRESTO DI EMERGENZA integrato e di una visualizzazione a LED visibile anche a grande distanza. Gli interruttori soddisfano i massimi requisiti disicurezza secondo PL e o SIL 3. Essi sono disponibili con lunghezze di fune diverse, combinazioni di elementi di contatto, con indicatori a LED o pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA. Le varianti con blocco sono fornite con sblocco a pressione, a chiave o a rotazione. Come accessori sono disponibili funi di acciaio con guaina in plastica rossa in diverse lunghezze con rispettivi accessori di fissaggio. Safety is a SIRIUS business.