pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE67142CA Magnete di comando, rettangolare, grande 25 x 88 mm per interruttore magnetico 3SE66.7-2CA0.

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SE67142CA Magnete di comando, rettangolare, grande 25 x 88 mm per interruttore magnetico 3SE66.7-2CA0.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 7 mm

  • Larghezza del sensore - 88 mm

  • Altezza del sensore - 25 mm

  • Temperatura ambiente - -25...70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621002675

Codice prodotto

SIE3SE67142CA

Cod. produttore

3SE67142CA

Produttore

SIE

Lunghezza del sensore:

7 mm

Larghezza del sensore:

88 mm

Altezza del sensore:

25 mm

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

magnete di comando, rettangolare grande 25 x 88 mm per interruttore magnetico 3SE66.7-2CA0. posizione: con elemento di commutazione su un piano di fissaggio Interruttori magnetici SIRIUS 3SE67 per una sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione di griglie, ripari e porte di protezione. Gli apparecchi di prossimità codificati sono piccoli e compatti, per cui risultano adatti per linstallazione in spazi ristretti. Essi soddisfano i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. La loro commutazione senza usura assicura una lunga durata di vita. Essi sono fornibili in varie forme e grandezze costruttive. Disponibilità di combinazioni differenti di elementi di contatto e lunghezze di cavo, varianti con LED per una diagnostica rapida e connettori per un collegamento rapido. Come accessori sono fornibili distanziatori e diversi accoppiamenti con cavi di collegamento in diverse lunghezze. Safety is a SIRIUS business.