SIEMENS - SIE3SE67042BA Magnete di comando, rettangolare grande

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 0
Larghezza del sensore - 25 mm
Numero di contatti NO - 0
Lunghezza del sensore - 88 mm
Numero di contatti di scambio - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011209398603
Codice prodotto
SIE3SE67042BA
Cod. produttore
3SE67042BA
Produttore
SIE
Numero di contatti NC:
0
Larghezza del sensore:
25 mm
Numero di contatti NO:
0
Lunghezza del sensore:
88 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
magnete di comando rettangolare, grande 25 x 88 mm, per distanza di intervento 5mm, per blocchetti di contatti 3SE660*-2BA* Interruttori magnetici SIRIUS 3SE67 per una sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione di griglie, ripari e porte di protezione. Gli apparecchi di prossimità codificati sono piccoli e compatti, per cui risultano adatti per linstallazione in spazi ristretti. Essi soddisfano i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. La loro commutazione senza usura assicura una lunga durata di vita. Essi sono fornibili in varie forme e grandezze costruttive. Disponibilità di combinazioni differenti di elementi di contatto e lunghezze di cavo, varianti con LED per una diagnostica rapida e connettori per un collegamento rapido. Come accessori sono fornibili distanziatori e diversi accoppiamenti con cavi di collegamento in diverse lunghezze. Safety is a SIRIUS business.