SIEMENS - SIE3SE67041BA Magnete di comando, rotondo M30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP67
Lunghezza del sensore - 15 mm
Diametro del sensore - 30 mm
Tipo di custodia - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4011209407183
Codice prodotto
SIE3SE67041BA
Cod. produttore
3SE67041BA
Produttore
SIE
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza del sensore:
15 mm
Diametro del sensore:
30 mm
Tipo di custodia:
Altri
Allineamento dell'elemento di comando:
Pulsante con rotella (azionamento verticale)
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C


