pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE67012BA SWITCHING MAGNET, RECTANGULAR,

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 0

  • Larghezza del sensore - 25 mm

  • Numero di contatti NO - 0

  • Lunghezza del sensore - 88 mm

  • Numero di contatti di scambio - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621076423

Codice prodotto

SIE3SE67012BA

Cod. produttore

3SE67012BA

Produttore

SIE

Numero di contatti NC:

0

Larghezza del sensore:

25 mm

Numero di contatti NO:

0

Lunghezza del sensore:

88 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

magnete di comando rettangolare, grande, con elevata distanza di intervento 8 mm, per blocchetti di contatti 3SE660*-2BA* Interruttori magnetici SIRIUS 3SE67 per una sorveglianza salvaspazio e a prova di manipolazione di griglie, ripari e porte di protezione. Gli apparecchi di prossimità codificati sono piccoli e compatti, per cui risultano adatti per linstallazione in spazi ristretti. Essi soddisfano i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. La loro commutazione senza usura assicura una lunga durata di vita. Essi sono fornibili in varie forme e grandezze costruttive. Disponibilità di combinazioni differenti di elementi di contatto e lunghezze di cavo, varianti con LED per una diagnostica rapida e connettori per un collegamento rapido. Come accessori sono fornibili distanziatori e diversi accoppiamenti con cavi di collegamento in diverse lunghezze. Safety is a SIRIUS business.