SIEMENS - SIE3SE66062BA04 MAGNETIC SWITCHING ELEMENT, 2NC ,1NO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 88 mm
Larghezza del sensore - 25 mm
Altezza del sensore - 13 mm
Distanza di comando protetta OFF Sar - 15 mm
Distanza di comando protetta ON Sao - 5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011209938076
Codice prodotto
SIE3SE66062BA04
Cod. produttore
3SE66062BA04
Produttore
SIE
Lunghezza del sensore:
88 mm
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
13 mm
Distanza di comando protetta OFF Sar:
15 mm
Distanza di comando protetta ON Sao:
5 mm
Temperatura ambiente:
-25...70 °C