SIEMENS - SIE3SE53220SD21 FIN SIC PL, BL MECC, 24VDC, STD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - no
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Forza di chiusura - 1300 N
Con sblocco d'emergenza - no
Tipo di meccanismo di ritenuta - Principio della corrente parassita
Confezione
1 PZ
EAN
4011209682917
Codice prodotto
SIE3SE53220SD21
Cod. produttore
3SE53220SD21
Produttore
SIE
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Forza di chiusura:
1300 N
Con sblocco d'emergenza:
no
Tipo di meccanismo di ritenuta:
Principio della corrente parassita
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in AC 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC:
24...24 V
Larghezza del sensore:
54 mm
Altezza del sensore:
43.5 mm
Lunghezza del sensore:
185 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
4
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Esecuzione dell'organo di comando:
Organo di comando lento
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:
6 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
1.5 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:
3 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:
0.55 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:
0.27 A
Forma della scatola:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Non rivestito
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67