pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE52500PC05 FIN ES APERTA CON PERNO TEF 2L1R AZ LEN

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SE52500PC05 FIN ES APERTA CON PERNO TEF 2L1R AZ LEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Pistoncino

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP10

  • Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi metrico

  • Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209856455

Codice prodotto

SIE3SE52500PC05

Cod. produttore

3SE52500PC05

Produttore

SIE

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP10

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Funzione di commutazione:

Contatto ad azione lenta

Numero di contatti NC:

1

Larghezza del sensore:

30 mm

Numero di contatti NO:

2

Lunghezza del sensore:

59.2 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Apertura positiva:

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Altezza del sensore:

27 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Altri

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

6 A

Allineamento dell'elemento di comando:

Pulsante con rotella (azionamento verticale)

Uscita elettronica:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

3 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Rivestimento della custodia:

Altri

interruttore di posizione custodia in plastica non incapsulato 30 mm contatti ad azione lenta 2NO/1NC pulsante metallico, IP10 Interruttori di posizione in esecuzione aperta SIRIUS 3SE5 per limpiego come blocchetto di contatti ausiliari in quadri elettrici, specialmente in luoghi senza umidità e polvere. Grazie alla loro forma costruttiva compatta gli interruttori sono particolarmente adatti allinstallazione in spazi ristretti. Grazie al robusto pulsante in metallo essi hanno una resistenza elevata allabrasione. Fissaggio e punti di commutazione secondo EN 50047. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Sono disponibili varianti con diversi contatti nelle esecuzioni a scatto rapido, ad azione lenta e ad azione lenta con sovrapposizione. Safety is a SIRIUS business.