pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE52320LU22 FP31 CERN ALB PIENO 1L2R ANG 10G

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SE52320LU22 FP31 CERN ALB PIENO 1L2R ANG 10G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 2

  • Larghezza del sensore - 31 mm

  • Numero di contatti NO - 1

  • Lunghezza del sensore - 92 mm

  • Numero di contatti di scambio - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209694545

Codice prodotto

SIE3SE52320LU22

Cod. produttore

3SE52320LU22

Produttore

SIE

Numero di contatti NC:

2

Larghezza del sensore:

31 mm

Numero di contatti NO:

1

Lunghezza del sensore:

92 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Altezza del sensore:

83.5 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

6 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0.55 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

interruttore a cerniera custodia in plastica, 31 mm secondo DIN EN 50047 collegamento apparecchio 1 x (M20 x 1,5) contatto ad azione rapida 2NC/1NO integrato, con albero pieno diametro = 10 mm, Angolo di intervento 10° Interruttori a cerniera di sicurezza meccanici SIRIUS 3SE5 per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili, specialmente per limpiego su porte girevoli e ribalte di macchine. Gli interruttori di sicurezza meccanici a cerniera appartengono al sistema modulare, avendola stessa custodia degli interruttori di posizione. Una disinserzione con relativa segnalazione avviene senza ritardo temporale con un piccolo angolo di apertura di 10°. La tecnica di cablaggio semplice e rapida consente un notevole risparmio di tempo nel collegamento. Fissaggio e punti di commutazione secondo EN 50047 ed EN 50041. Gli apparecchi sono tropicalizzati e hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Sono disponibili diverse grandezze di custodia, con albero cavo o albero pieno, in plastica oin metallo. Sono fornibili anche varianti con cerniera integrata. La serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface completa la gamma di prodotti. Come accessori sono disponibili testine di comando conalbero cavo o albero pieno. Safety is a SIRIUS business.