SIEMENS - SIE3SE52320AC05 HOUSING FOR POSITION SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 31 mm
Altezza del sensore - 33 mm
Lunghezza del sensore - 75.7 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Tipo di interfaccia/connessione - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
4011209693975
Codice prodotto
SIE3SE52320AC05
Cod. produttore
3SE52320AC05
Produttore
SIE
Larghezza del sensore:
31 mm
Altezza del sensore:
33 mm
Lunghezza del sensore:
75.7 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Senza
Forma della scatola:
Blocco
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Allineamento dell'elemento di azionamento:
Punteria a rullo diritto
Con indicatore di stato:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...85 °C
Grado di protezione (IP):
IP65