SIEMENS - SIE3SE51620UB011AM4 FIN MET 56 F=30N 1NO1NC RAP 1NO2NC LEN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 3
Larghezza del sensore - 56 mm
Numero di contatti NO - 2
Lunghezza del sensore - 125.3 mm
Numero di contatti di scambio - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011209953246
Codice prodotto
SIE3SE51620UB011AM4
Cod. produttore
3SE51620UB011AM4
Produttore
SIE
Numero di contatti NC:
3
Larghezza del sensore:
56 mm
Numero di contatti NO:
2
Lunghezza del sensore:
125.3 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Altezza del sensore:
37.3 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
3
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
6 A
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
6 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.55 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...85 °C