pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE51320QV20 FP40 SIC AZ SEP 1L2R AZ LENTA

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SE51320QV20 FP40 SIC AZ SEP 1L2R AZ LENTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Altezza del sensore - 37.8 mm

  • Lunghezza del sensore - 110 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V - 6 A

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V - 3 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209878044

Codice prodotto

SIE3SE51320QV20

Cod. produttore

3SE51320QV20

Produttore

SIE

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

37.8 mm

Lunghezza del sensore:

110 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.55 A

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Apertura forzata:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Senza

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...85 °C

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Grado di protezione (NEMA):

12

finecorsa di sicurezza con azionatore separato custodia in plastica 40 mm 1 x (M20 x 1,5) contatti ad azione lenta 1NO+2NC 5 direzioni di accostamento il relativo azionatore adeguato separato 3SE5000-0AV0. deve essere ordinato separatamente Interruttoridi sicurezza meccanici SIRIUS 3SE5 per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili, ad es. di porte, coperture o griglie di protezione. Le testine di comando con montaggio senza viti sono ruotabili di 4 x 90 gradi. Sono possibili 5 direzioni di azionamento dellazionatore, di cui una frontale. Gli elementi di contatto garantiscono una sicurezza di contatto molto elevata e sono commutabili solo con azionatore codificato separato, assicurando così una elevata protezione antimanipolazione. I LED segnalano lo stato attuale dellapparecchio. Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Con le corrispondenti configurazioni di interruttore si possono soddisfare i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Lelettronica ASIsafe integrata richiede un basso assorbimento di corrente. Sono disponibili diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo. È disponibile unampia gamma di azionatori con codifica 3D. Alcune varianti sono ordinabili opzionalmente con visualizzazione di stato a LED, connettore M12 o dispositivo di blocco per lucchetti. La serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface completa la gamma di prodotti. Lazionatore non è compreso nella dotazione di fornitura degli interruttori di sicurezza e va ordinato separatamente. Come accessori sono disponibili connettori nonché ulteriori accessori di montaggio/collegamento. Safety is a SIRIUS business.