SIEMENS - SIE3SE51320LA001CA0 BASIC SW. PLAST., ICP, SNAP-ACT. 1NO/2NC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 2
Larghezza del sensore - 40 mm
Numero di contatti NO - 1
Lunghezza del sensore - 85.7 mm
Numero di contatti di scambio - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011209866775
Codice prodotto
SIE3SE51320LA001CA0
Cod. produttore
3SE51320LA001CA0
Produttore
SIE
Numero di contatti NC:
2
Larghezza del sensore:
40 mm
Numero di contatti NO:
1
Lunghezza del sensore:
85.7 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Altezza del sensore:
37.3 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
2
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
6 A
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
6 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.55 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...85 °C