pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE51223QV10 FM56 SIC AZ SEP 1L2R AZ LEN 2LED 230V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SE51223QV10 FM56 SIC AZ SEP 1L2R AZ LEN 2LED 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 2

  • Larghezza del sensore - 56 mm

  • Numero di contatti NO - 1

  • Lunghezza del sensore - 110 mm

  • Numero di contatti di scambio - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209699809

Codice prodotto

SIE3SE51223QV10

Cod. produttore

3SE51223QV10

Produttore

SIE

Numero di contatti NC:

2

Larghezza del sensore:

56 mm

Numero di contatti NO:

1

Lunghezza del sensore:

110 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Altezza del sensore:

37.8 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

finecorsa di sicurezza con azionatore separato custodia in metallo; 56 mm collegamento apparecchio 3x (M20x 1,5) contatti ad azione lenta 1NO/2NC con 2 LED, AC 230 V giallo/verde 5 direzioni di azionamento il relativo azionatore adeguato separato 3SE5000-0AV0. deve essere ordinato separatamente Interruttori di sicurezza meccanici SIRIUS 3SE5 per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione mobili, ad es. di porte, coperture o griglie di protezione. Le testine di comando con montaggio senza viti sono ruotabili di 4 x 90 gradi. Sono possibili 5 direzioni di azionamento dellazionatore, di cui una frontale. Gli elementi di contatto garantiscono una sicurezza di contatto molto elevata e sono commutabili solo con azionatore codificato separato,assicurando così una elevata protezione antimanipolazione. I LED segnalano lo stato attuale dellapparecchio. Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 ed EN 50041. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Con le corrispondenticonfigurazioni di interruttore si possono soddisfare i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Lelettronica ASIsafe integrata richiede un basso assorbimento di corrente. Sono disponibili diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo. È disponibile unampia gamma di azionatori con codifica 3D. Alcune varianti sono ordinabili opzionalmente con visualizzazione di stato a LED, connettore M12 o dispositivo di blocco per lucchetti. La serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface completa la gamma di prodotti. Lazionatore non è compreso nella dotazione di fornitura degli interruttori di sicurezza e va ordinato separatamente. Come accessori sono disponibili connettori nonché ulteriori accessori di montaggio/collegamento. Safety is a SIRIUS business.