SIEMENS - SIE3SE51140LA001AE1 FM40 PUL TEFL 2R SC RAP M12 5P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 2
Larghezza del sensore - 40 mm
Numero di contatti NO - 1
Lunghezza del sensore - 99.7 mm
Numero di contatti di scambio - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011209692817
Codice prodotto
SIE3SE51140LA001AE1
Cod. produttore
3SE51140LA001AE1
Produttore
SIE
Numero di contatti NC:
2
Larghezza del sensore:
40 mm
Numero di contatti NO:
1
Lunghezza del sensore:
99.7 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Altezza del sensore:
37.3 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
2
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
4 A
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
4 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.55 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...85 °C