pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE50000CA00 BLOCCH CONT SC RAP 1L1R 3SE5

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SE50000CA00 BLOCCH CONT SC RAP 1L1R 3SE5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209696198

Codice prodotto

SIE3SE50000CA00

Cod. produttore

3SE50000CA00

Produttore

SIE

elemento di commutazione per interruttori di posizione 3SE51/52 contatto ad azione rapida 1NO/1NC elemento di contatto SIRIUS 3SE5 per il rilevamento di posizione di parti di macchina e per la sorveglianza della posizione di dispositivi di protezione. Lastruttura modulare degli interruttori di posizione 3SE5 consente una molteplicità di varianti con un numero ridotto di tipi da magazzino. Lampia varietà di connettori e rotelle consente di soddisfare tutte le esigenze nella quotidianità industriale. LED segnalano lo stato attuale dellapparecchio. Grazie alla tecnica di collegamento rapida i tempi di cablaggio risultano notevolmente ridotti. Punti di commutazione e fissaggio secondo EN 50047 e EN 50041. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (IEC, UL). Con le corrispondenti configurazioni di interruttore si possono soddisfare i massimi requisiti di sicurezza secondo PL e o SIL 3. Lelettronica ASIsafe integrata comporta un ridotto assorbimento di corrente. Sono disponibili diverse grandezze di custodia, con diversi contatti, in plastica o in metallo o in forma costruttiva compatta. Alcune varianti sono disponibili opzionalmente con visualizzazione di stato a LED e connettore M12. La serie 3SF1 con collegamento diretto al sistema di bus AS-Interface completa la gamma di prodotti. Come accessori sono disponibili, a seconda dellesecuzione, testine di comando e connettori nonché ulteriori accessori di montaggio/collegamento. Safety is a SIRIUS business.