pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE39345CB20 INT.PL.PED.DOP.SENZA COP.2 CONT.SCA

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SE39345CB20 INT.PL.PED.DOP.SENZA COP.2 CONT.SCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di comando - On oppure off

  • Con calotta protettiva - no

  • Con bloccaggio - no

  • Materiale - Plastica

  • Con isolamento protettivo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209391680

Codice prodotto

SIE3SE39345CB20

Cod. produttore

3SE39345CB20

Produttore

SIE

Tipo di comando:

On oppure off

Con calotta protettiva:

no

Con bloccaggio:

no

Materiale:

Plastica

Con isolamento protettivo:

Colore:

Nero

Numero di posizioni di commutazione:

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti di commutazione:

2

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

5 A

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

212 mm

Altezza:

108 mm

Profondità:

34 mm

tasto a pedale 2 contatti CO a 2 pedali, senza calotta di protezione tasto a pedale SIRIUS 3SE39 come dispositivo di comando in parti dellimpianto particolarmente pericolose, ad es. su presse o punzonatrici, ideale quando si devono mantenere le mani libere. Safety is a SIRIUS business.