SIEMENS - SIE3SE29243AA20 INT.MET.PED.DI SICUR.2L,2R METRICO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con calotta di protezione - sì
Con interblocco - sì
Numero di posizioni di commutazione - 2
Materiale - Metallo
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011209576636
Codice prodotto
SIE3SE29243AA20
Cod. produttore
3SE29243AA20
Produttore
SIE
Con calotta di protezione:
sì
Con interblocco:
sì
Numero di posizioni di commutazione:
2
Materiale:
Metallo
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Con isolamento di protezione:
no
Colore:
Grigio
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti di scambio:
-99999
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
16 A
Larghezza:
156 mm
Altezza:
138 mm
Profondità:
265 mm