pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE29122AB20 INT.MET.PED.NO COP.1L,1R METRICO

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SE29122AB20 INT.MET.PED.NO COP.1L,1R METRICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con calotta protettiva - no

  • Con bloccaggio - no

  • Materiale - Metallo

  • Con isolamento protettivo - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209576629

Codice prodotto

SIE3SE29122AB20

Cod. produttore

3SE29122AB20

Produttore

SIE

Con calotta protettiva:

no

Con bloccaggio:

no

Materiale:

Metallo

Con isolamento protettivo:

no

Colore:

Grigio

Numero di posizioni di commutazione:

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

-99999

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

16 A

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

220 mm

pedaliera, a 1 pedale senza calotta, con ritenzione meccanica custodia in metallo IP65, 1 NO+1 NC, ingresso cavi M20 x 1,5 interruttore a pedale SIRIUS 3SE29 come dispositivo di comando in parti dellimpianto particolarmente pericolose, ad es. su presse opunzonatrici, ideale quando si devono mantenere le mani libere. Safety is a SIRIUS business.