SIEMENS - SIE3SE29031AB20 INT.MET.PED.SENZA COP.2L,1R METRICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di comando - Solo on
Con calotta protettiva - no
Con bloccaggio - no
Materiale - Metallo
Con isolamento protettivo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209576599
Codice prodotto
SIE3SE29031AB20
Cod. produttore
3SE29031AB20
Produttore
SIE
Tipo di comando:
Solo on
Con calotta protettiva:
no
Con bloccaggio:
no
Materiale:
Metallo
Con isolamento protettivo:
no
Colore:
Grigio
Numero di posizioni di commutazione:
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
2
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti di commutazione:
0
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:
6 A
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
70 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
220 mm