SIEMENS - SIE3SE29020AB20 INT.MET.PED.SENZA COP.1L,1R METRICO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con calotta di protezione - no
Con interblocco - no
Numero di posizioni di commutazione - 1
Materiale - Metallo
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209575042
Codice prodotto
SIE3SE29020AB20
Cod. produttore
3SE29020AB20
Produttore
SIE
Con calotta di protezione:
no
Con interblocco:
no
Numero di posizioni di commutazione:
1
Materiale:
Metallo
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Con isolamento di protezione:
no
Colore:
Grigio
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
16 A
Larghezza:
70 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
220 mm