SIEMENS - SIE3SE22830GA43 FIN.CON CERNIERA 2NC,1NO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 2
Larghezza del sensore - 111.5 mm
Numero di contatti NO - 1
Lunghezza del sensore - 92 mm
Numero di contatti di scambio - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011209562547
Codice prodotto
SIE3SE22830GA43
Cod. produttore
3SE22830GA43
Produttore
SIE
Numero di contatti NC:
2
Larghezza del sensore:
111.5 mm
Numero di contatti NO:
1
Lunghezza del sensore:
92 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Altezza del sensore:
36 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
2
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
4.2 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
2 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
1 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...65 °C