SIEMENS - SIE3SE22576XX FIN.SIC.A CH.LARGO 1R,.30N, METRICO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NC - 0
Larghezza del sensore - 52 mm
Numero di contatti NO - 3
Lunghezza del sensore - 75 mm
Numero di contatti di scambio - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011209536753
Codice prodotto
SIE3SE22576XX
Cod. produttore
3SE22576XX
Produttore
SIE
Numero di contatti NC:
0
Larghezza del sensore:
52 mm
Numero di contatti NO:
3
Lunghezza del sensore:
75 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Altezza del sensore:
36 mm
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
3
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
4 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
4 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-30...80 °C