pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SE22430XX30 FIN.SIC.A CH.1L,2R ESTR.AUT., METRICO

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SE22430XX30 FIN.SIC.A CH.1L,2R ESTR.AUT., METRICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 2

  • Larghezza del sensore - 52 mm

  • Numero di contatti NO - 1

  • Lunghezza del sensore - 90 mm

  • Numero di contatti di scambio - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209536739

Codice prodotto

SIE3SE22430XX30

Cod. produttore

3SE22430XX30

Produttore

SIE

Numero di contatti NC:

2

Larghezza del sensore:

52 mm

Numero di contatti NO:

1

Lunghezza del sensore:

90 mm

Numero di contatti di scambio:

0

Altezza del sensore:

36 mm

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

2

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

4 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...80 °C

finecorsa di sicurezza con azionatore separato custodia in materiale isolante azionam. laterale e frontale contatti ad azione lenta 1NO+2NC, 3 x (M20 x 1,5) con espulsione automatica Lazionatore non è compreso nella dotazione di fornitura interruttore diposizionamento di sicurezza SIRIUS 3SE22 per la sorveglianza a prova di manomissione di griglie, sportelli o ripari/porte di protezione. Grazie allazionatore codificato e alle 5 direzioni di azionamento è possibile montarli in modo flessibile. Allapertura delle porte/dei ripari di protezione, il circuito elettrico viene interrotto in modo sicuro e affidabile. Safety is a SIRIUS business.