pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SB29101BF GEMMA IND.LUM.CON TARGH.BLU

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SB29101BF GEMMA IND.LUM.CON TARGH.BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Blu

  • Forma della lente - Tondo

  • Tipologia costruttiva - Piatto

  • Etichettato - no

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 16 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011209029255

Codice prodotto

SIE3SB29101BF

Cod. produttore

3SB29101BF

Produttore

SIE

Colore della lente:

Blu

Forma della lente:

Tondo

Tipologia costruttiva:

Piatto

Etichettato:

no

Diametro foro montaggio ad incasso:

16 mm

lente, blu, liscio, per iscrizione con inserti sporgenti Attenzione: La serie di prodotti 3SB3 viene sostituita dalla serie costruttiva ulteriormente perfezionata SIRIUS ACT 3SU1.